false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Stappenschakelaar, 1p, Iu=10A, FS 0-9, 30°, vast, 30x30mm, inbouw

Product type: 009741TM-5-8247/E
Lev. nr.: 009741
Artikelnr: 2700520995
EAN nr: 4015080097419

Productomschrijving
Uw prijs
€ 78,68 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105111
CBS nummer 85365019
UNSPSC nummer 39121503
Besturingsschakelaar
Besturingsschakelaar
Feature Feature details
Aantal polen 1
Aantal schakelstanden 10
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Compleet apparaat in behuizing Nee
Frontschildgrootte 30 x 30 mm
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontbevestiging Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 500 V
Met nulstand Ja
Met terugvering in nulstand Nee
Nom. continustroom Iu 10 A
Uitvoering schakelaar Standenschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement Draaigreep

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen