false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron DRUKKNOP A22NL D22, COMPLEET, IP66, METALEN RAND, VLAK-LAAG, TERUGVE

Product type: A22NLRNMTGAP102GE
Lev. nr.: A2228368B
Artikelnr: 2850200400
EAN nr: 4548583916074

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,61 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukknop
Drukknop
Feature Feature details
Aantal commandoposities 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bouwvorm lens Rond
Breedte opening 22.3 mm
Gatdiameter 22 mm
Geschikt voor verlichting Nee
Hoogte opening 22.3 mm
Kleur frontrand Chroom
Kleur knop Groen
Materiaal frontrand Metaal
Met frontring Ja
Schakelfunctie vergrendelend Nee
Terugverend Ja
Type knop Vlak
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting
Voedingsspanning lamp 240 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen