false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron PUSHBUTTON A22NN D22, BEZEL BRUSHED METAL, FLAT, MOMENTARY, CAP COLOR

Product type: A22NNMNMNYAP100NN
Lev. nr.: A2215451C
Artikelnr: 2850200390
EAN nr: 4549734015677

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,56 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukknop
Drukknop
Feature Feature details
Aantal commandoposities 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bouwvorm lens Rond
Breedte opening 22.3 mm
Gatdiameter 22 mm
Geschikt voor verlichting Nee
Hoogte opening 22.3 mm
Kleur frontrand Grijs
Kleur knop Geel
Materiaal frontrand Kunststof
Met frontring Ja
Schakelfunctie vergrendelend Nee
Terugverend Ja
Type knop Vlak
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen