false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ceag Ghg4118100r0001 ex.drukknopkast 1v

Product type: GHG 411 8100 R0001
Lev. nr.: GHG4118100R0001
Artikelnr: 2700386004
EAN nr: 4250217425974

Productomschrijving
Uw prijs
€ 163,72 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukknopkast compleet
Drukknopkast compleet
Feature Feature details
Aantal commandoposities 4
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal drukknoppen 1
Beschermingsgraad (IP) IP66
Geschikt voor noodstop Nee
Kleur bovendeel behuizing Grijs
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 12 - 690 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 12 - 690 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 12 - 110 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen