false (Bekijk projecten)
cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Drukschakelaars, 3p, 25bar

Product type: MCSN16
Lev. nr.: 038695
Artikelnr: 2700185843
EAN nr: 4015080386957

Productomschrijving
Uw prijs
€ 128,11 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukschakelaar
Drukschakelaar
Feature Feature details
Aantal hoofdcontacten als maakcontact 1
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact 3
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Beginwaarde meetbereik druk 0 Pa
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bezwijkdruk 90 bar
Druk-schakeldifferentie 0 bar
Eindwaarde meetbereik druk 0 Pa
Elektronische uitvoering Ja
Explosieveilig Ja
Geschikt als 2-puntsregelaar Ja
Geschikt als begrenzer Ja
Geschikt als wacht Nee
Inschakeldruk 0 - 13.1 bar
Max. bedrijfsdruk 16000 hPa
Max. testdruk 25 bar
Mediumtemperatuur -25 - 80 °C
Met handbediening Nee
Met handmatige in-/uitschakeling Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V 0 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V 11.5 A
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 0 - 400 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 0 - 400 V
Nom. spanning Ue bij DC 0 - 250 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 5.5 kW
Schakelvermogen AC-3 (240V) 0 kA
Uitschakeldruk 0 - 16 bar

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen