false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric DRUKSCHAK. 20 TOT 300 BAR

Product type: XMLA300E2C11
Lev. nr.: XMLA300E2C11
Artikelnr: 2700210186
EAN nr: 3389110712315

Productomschrijving
Uw prijs
€ 161,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Drukschakelaar
Drukschakelaar
Feature Feature details
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 1
Begininstelling 20000 - 300000 hPa
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bezwijkdruk 1350 bar
Druk-schakeldifferentie 35 bar
Eindinstelling 3500 - 265000 hPa
Elektronische uitvoering Nee
Explosieveilig Nee
Geschikt als 2-puntsregelaar Nee
Geschikt als begrenzer Ja
Geschikt als wacht Ja
Inschakeldruk 20 - 300 bar
Max. bedrijfsdruk 375000 hPa
Max. testdruk 675 bar
Mediumtemperatuur 160 - 160 °C
Met handbediening Nee
Met handmatige in-/uitschakeling Nee
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 120 - 240 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 120 - 240 V
Nom. spanning Ue bij DC 250 - 250 V
Uitschakeldruk 3.5 - 265 bar

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen