false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

Product type: XCSC803
Lev. nr.: XCSC803
Artikelnr: 2700191058
EAN nr: 3389110719147

Productomschrijving
Uw prijs
€ 122,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Eindschakelaar met vergrendelingsfunctie
Eindschakelaar met vergrendelingsfunctie
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 3
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal veiligheidshulpcontacten 0
Beschermingsgraad (IP) IP67
Breedte sensor 52 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hoogte van de sensor 114 mm
Lengte sensor 44 mm
Materiaal behuizing Metaal
Met status-indicatie Nee
Met vluchtontgrendeling Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V 6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V 3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V 0.55 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V 0.27 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - 70 °C
Sluitkracht 20 N
Type vergrendelsluiting Arbeidsstroomprincipe
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering schakelcontact Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Uitvoering van de interface Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen