false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric REFLEX iC60N Ti24 16 A 2P B MCB+CONTROL

Product type: A9C61216
Lev. nr.: A9C61216
Artikelnr: 2700210752
EAN nr: 3606480455445

Productomschrijving
Uw prijs
€ 166,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatieautomaat met nevenapparaat
Installatieautomaat met nevenapparaat
Feature Feature details
Aantal polen 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 9
Frequentie 50 Hz
Inbouwdiepte 77 mm
Maat (conform DIN 43880) 3
Meeschakelende nul Nee
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd Afstandsaandrijving
Nom. (meet)spanning 415 V
Nom. (meet)spanning nevenapparaat 230 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 10 kA
Nom. schakelstroom nevenapparaat 1 A
Overspanningscategorie 4
Spanningstype AC
Stuurspanning neveninrichting AC
Uitschakelkarakteristiek B
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen