false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric ZWENKSCHAKELAAR

Product type: XD2GE121212121
Lev. nr.: XD2GE121212121
Artikelnr: 2850066803
EAN nr: 0785901193975

Productomschrijving
Uw prijs
€ 142,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst DE
Kortingsgroep 102136
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 39121513
Joystick
Joystick
Feature Feature details
Aantal bekrachtigingsrichtingen 0
Aantal maakcontacten per bekrachtigingsrichting 0
Aantal schakelstanden 0
Aantal verbreekcontacten per bekrachtigingsrichting 0
Aantal wisselcontacten per richting 0
Analoog uitgangssignaal configureerbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP66
Codegever Nee
Gatdiameter centrale bevestiging 22 mm
Joysticklengte 87 mm
Met frontring Nee
Met terugvering in nulstand Nee
Vergrendeling in nulstand Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen