false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron SELECTOR A22NW D22, 3 POSITION, LIGHTED, BEZEL BRUSHED M, MANUAL, COLO

Product type: A22NW3MMTRAP202RE
Lev. nr.: A2247062H
Artikelnr: 2850200408
EAN nr: 4549734073189

Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,81 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Keuzeschakelaar
Keuzeschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als verbreekcontact 2
Aantal contacten als wisselcontact 2
Aantal schakelstanden 3
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte opening 22.3 mm
Gatdiameter 22 mm
Geschikt voor verlichting Ja
Hoogte opening 22.3 mm
Kleur frontrand Grijs
Kleur knop Rood
Materiaal frontrand Kunststof
Met frontring Ja
Met lichtbron Ja
Schakelfunctie vergrendelend Ja
Terugverend Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Voedingsspanning 200 - 240 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen