false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron SLEUTEL-KEUZESCHAKELAAR A22NK D22, COMPLEET, IP66, 2 POSITIES, METALEN

Product type: A22NK2RM01BAP100
Lev. nr.: A2255082F
Artikelnr: 2850200410
EAN nr: 4549734080682

Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,81 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Keuzeschakelaar
Keuzeschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal schakelstanden 2
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte opening 22.3 mm
Gatdiameter 22 mm
Geschikt voor verlichting Nee
Hoogte opening 22.3 mm
Kleur frontrand Chroom
Kleur knop Helder
Materiaal frontrand Metaal
Met frontring Nee
Met lichtbron Nee
Schakelfunctie vergrendelend Ja
Terugverend Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement Sleutel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen