false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB EMC WERKSCHAKELAAR, 3P 45kW, 2 M50+M16, 1NO ZWARTE KNOP

Product type: OTE 90T3M
Lev. nr.: 1SCA022812R4240
Artikelnr: 2850046550
EAN nr: 6417019274577

Productomschrijving
Uw prijs
€ 589,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 103235
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 39121501
Lastscheider
Lastscheider
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Aantal polen 3
Apparaatbouwvorm Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor tussenbouw Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Nee
Kleur bedieningselement Zwart
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. continustroom Iu 125 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 125 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 45 kW
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 45 kW
Schakelvermogen bij 400 V 45 kW
Uitschakelspoel optioneel Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering van het bedieningselement Draaigreep
Vergrendelbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen