false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Aan-uit-schakelaar, 4p, Ie=12A FS 0-1, 90°, eengats frontinb

Product type: T0-2-8324/EZ
Lev. nr.: 011805
Artikelnr: 2850107880
EAN nr: 4015080118053

Productomschrijving
Uw prijs
€ 38,54 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105111
CBS nummer 85365019
UNSPSC nummer 39121501
Lastscheider
Lastscheider
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Aantal polen 4
Aantal schakelaars 1
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690 - 690 V
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP65
Geschikt voor bodemmontage Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Ja
Geschikt voor tussenbouw Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Nee
Kleur bedieningselement Zwart
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. continustroom Iu 20 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 20 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V 13.3 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 5.5 kW
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 5.5 kW
Schakelvermogen bij 400 V 5.5 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw 0.32 kA
Uitschakelspoel optioneel Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar Nee
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering als werkschakelaar Nee
Uitvoering van het bedieningselement Draaigreep
Vergrendelbaar Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 6 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen