text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eaton Lastscheider DUMECO 2500A 4P, hendel K6D grijs, as=300mm

Merk EATON
Product type: DMV-2500/4/M6/2HI11
Lev. nr.: 6093242
Artikelnr: 2700758788
EAN nr: 8711426424739

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 4.543,83 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lastscheider
Lastscheider
Feature Feature details
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Aantal polen 4
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Nom. continustroom Iu 2500 A
Geschikt voor bodemmontage Ja
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690 - 690 V
Geschikt voor tussenbouw Ja
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor verdelerinbouw Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Uitvoering als werkschakelaar Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0 kA
Toegelaten korte-duur stroom Icw 65 kA
Schakelvermogen bij 400 V 1000 kW
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 0 kW
Nom. continustroom, AC-21, 400 V 2500 A
Uitvoering van het bedieningselement Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20
Uitvoering als noodstopinrichting Nee
Vergrendelbaar Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 2
Motoraandrijving optioneel Nee
Uitschakelspoel optioneel Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact 2
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Kleur bedieningselement Grijs
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 0 kW

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?