Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Veiligheidsschakelaar, Assortiment: Veiligheidsschakelaar, Typekenner: P1, STOP-functie: NOOD-UIT-functie, Met rode draaigreep en gele plaat, Aanwijzingen: met waarschuwingsschild "veiligheidsschakelaar", Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact of nulleider naderhand monteerbaar., 3-polig, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in de 0-stand met dekselvergrendeling, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, nominale continu stroom: Iu = 25 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Breedte
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Kleur bedieningselement
Uitschakelspoel optioneel
Hoogte
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal schakelaars
Diepte
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Vergrendelbaar
Geschikt voor tussenbouw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Uitvoering van het bedieningselement
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Uitvoering als noodstopinrichting
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Motoraandrijving optioneel
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Schakelvermogen bij 400 V
Geschikt voor frontmontage centraal
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Apparaatbouwvorm
Motoraandrijving geïntegreerd
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar