false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens SIMOCODE BASIS UNIT VOOR PROFIBUS-DP 4DI/3DO 110-240V AC/DC

Product type: 3UF7010-1AU00-0
Lev. nr.: 3UF70101AU000
Artikelnr: 2700194131
EAN nr: 4011209593848

Productomschrijving
Uw prijs
€ 424,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Motormanagementsysteem
Motormanagementsysteem
Feature Feature details
Aantal analoge ingangen 1
Aantal analoge uitgangen 1
Aantal binaire ingangen 4
Aantal elektronische uitgangen 0
Aantal uitgangen, met contact 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Ingang voor aardsluitingsdetectie Nee
Ingang voor analoge temperatuurvoeler Nee
Ingang voor thermistoraansluiting Ja
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie -99999 - -99999 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie -99999 - -99999 A
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 110 - 240 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 110 - 240 V
Nom. spanning Ue bij DC 110 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 110 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 110 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 110 - 240 V
Schakelfunctie Monostabiel
Spanningsdetectiemodule Ja
Stroomdetectiemodule Ja
Type aansluittechniek Geen
Type stuurspanning AC/DC
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroom Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen