false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Direktstarter 2.4A

Product type: EMS-DO-T-2,4-24VDC
Lev. nr.: 170099
Artikelnr: 2700199426
EAN nr: 4015081665969

Productomschrijving
Uw prijs
€ 118,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Motorstarter/Motorstarter combinatie
Motorstarter/Motorstarter combinatie
Feature Feature details
Aanloopklasse CLASS 10
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Veerklemaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 1
Aantal signaallampen 4
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 30 mm
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 Klasse 1
Diepte 123.5 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Externe reset mogelijk Ja
Geschikt voor noodstop Nee
Hoogte 157 mm
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 0.18 - 2.4 A
Met kortsluitactivering Nee
Met transformator Nee
Met zekering Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V 2.4 A
Nom. bedrijfsstroom Ie 2.4 A
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase 0.37 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 0.75 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase 0.736 kW
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens 60 °C
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging Ja
Type motorstarter Directstarter
Type stuurspanning DC
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroom Veerklemaansluiting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V 50000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V 50000 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen