false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Esylux SIRENE / FLITSLICHT VOOR AKOESTISCHE EN OPTISCHE ALARMERING

Product type: PROTECTOR SB ROOD
Lev. nr.: ER10019029
Artikelnr: 2700189047
EAN nr: 4015120019029

Productomschrijving
Uw prijs
€ 151,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Optische/akoestische signaalgever
Optische/akoestische signaalgever
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP54
Frequentie geluidssignaal 0.44 - 2.9 kHz
Geluidssterkte 98 dB
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kleur behuizing Rood
Kleur lenskap Rood
Lamptype Led
Met contact Nee
Montagewijze Opbouw
Nom. spanning 18 - 35 V
Soort akoestische signaalgever Sirene
Stroomverbruik 0.017 A
Type akoestisch signaal Pulstoon/continu toon
Type optisch signaal Flitslicht
Type stroom DC
Vermogen 0.5 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen