text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

ABB Voor max. 2w, 230v ac en dc, lamp of led met houder

Merk ABB
Product type: MCBH-001
Lev. nr.: 1SFA611605R1200
Artikelnr: 2700184371
EAN nr: 7320500307564

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,85 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Signaallamphouder
Signaallamphouder
Feature Feature details
Soort bevestiging Frontbevestiging
Lamphouder BA9s
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Kleur lichtbron Niet van toepassing
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 230 - 230 V
Type stuurspanning AC/DC
Nom. spanning Ue bij DC 230 - 230 V
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Nee
Met geïntegreerde diode Nee
Trafo geïntegreerd Nee
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Met lichtbron Nee
Lamptype Gloeilamp

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?