false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens Ledmodule met Led, 224-240V AC/DC, Rood, schroefbaar

Product type: 3SU1401-1BH20-1AA0
Lev. nr.: 3SU14011BH201AA0
Artikelnr: 2850147347
EAN nr: 4011209938748

Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 120049
CBS nummer 85369085
UNSPSC nummer 39121513
Signaallamphouder
Signaallamphouder
Feature Feature details
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Kleur lichtbron Rood
Lamphouder Geen
Lamptype Led
Met geïntegreerde diode Ja
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Nee
Met lichtbron Ja
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 24 - 240 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 24 - 240 V
Nom. spanning Ue bij DC 24 - 240 V
Trafo geïntegreerd Nee
Type stuurspanning AC/DC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen