text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eaton Trafo-beveiligingsschakelaar, PKZM0-0,16-T, 3Polig, 0,1..0,16A

Merk EATON
Product type: PKZM0-0,16-T
Lev. nr.: 088907
Artikelnr: 2700181824
EAN nr: 4015080889076

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 64,15 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Feature Feature details
Nom. continustroom Iu 0.16 A
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP20
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 2.4 - 2.4 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 0.1 - 0.16 A
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 150 kA
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop
Met onderspanningsspoel Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Geschikt voor omegarailmontage Ja
Voorzien van uitgeschakeld-melder Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 0 - 0 A
Omegarailmontage optioneel Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Ja
Nom. (meet)spanning 690 - 690 V
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?