text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Schneider Electric COMPACT NSX630F DC MP1 (800/1600A) 3P

Product type: LV438503
Lev. nr.: LV438503
Artikelnr: 2700184463
EAN nr: 3606480073366

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 2.110,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal polen 3
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Beschermingsgraad (IP) IP40
Nom. continustroom Iu 550 A
Nom. (meet)spanning 0 - 0 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 0 kA
Met onderspanningsspoel Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 0 - 0 A
Omegarailmontage optioneel Nee
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 800 - 1600 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 0 - 0 A
Uitvoering van het bedieningselement Draaigreep
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Voorzien van uitgeschakeld-melder Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Motoraandrijving optioneel Ja
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?