false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Vermogensautomaat NZM1, 4p, 50A

Product type: NZMH1-4-A50
Lev. nr.: 284424
Artikelnr: 2850047052
EAN nr: 4015082844240

Productomschrijving
Uw prijs
€ 434,26 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105106
CBS nummer 85362010
UNSPSC nummer 39121601
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Aantal polen 4
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Nee
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 6 - 10 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 40 - 50 A
Met onderspanningsspoel Nee
Met tripcontact Nee
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Nee
Nom. (meet)spanning 690 - 690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 100 kA
Nom. continustroom Iu 50 A
Omegarailmontage optioneel Ja
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement Tuimelaar

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen