false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop niet tot slecht beschikbaar op zaterdag 19 januari 2019 tussen 12:00 uur en 16:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric NS1250N 4P+MICROLOGIC 5.0

Product type: 33566
Lev. nr.: 33566
Artikelnr: 2850130830
EAN nr: 3303430335665

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5.457,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Aantal polen 4
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Beschermingsgraad (IP) IP40
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit Ja
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging Ja
Geschikt voor omegarailmontage Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering 1.5 - 10 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 2500 - 18750 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 500 - 1250 A
Met onderspanningsspoel Nee
Met tripcontact Ja
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Nom. (meet)spanning 690 - 690 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz 50 kA
Nom. continustroom Iu 1250 A
Omegarailmontage optioneel Nee
Uitvoering van het bedieningselement Draaigreep

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen