The NWSLC2-7Y Identification Sleeve provides a larger labeling surface on small cables allowing legends to be clearly seen. It is recommended to locate sleeve on the straight section of cable at least 2.00" from fiber boot. For use with labels: S200X225YAJ (Laser/Inkjet) or S100X225VATY (Thermal Transfer Printer). PVC material. 2" long (50.8 mm). 0.39" (9.9 mm) maximum cable diameter. Use for 3 mm duplex fiber cable. Color White. 100 sleeves per package.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Opdruk
Model
Transparant
Materiaal
Type
Met tekstveld
Vertanding