false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder KASTVERLICHTING, 24-48VDC, 5W, MET CONTRASTEKKER 07L.13

Product type: 7L.10.9.024.0005CON
Lev. nr.: 7L.10.9.024.0005CON
Artikelnr: 2850046418
EAN nr: 8718531540088

Productomschrijving
Uw prijs
€ 192,81 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 94054095
UNSPSC nummer 39121301
Armatuur voor kast/lessenaar
Armatuur voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen 5 W
Lengte 351 mm
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Ja
Met contactdoos Nee
Met lichtsensor Nee
Montagewijze Magnetisch
Nom. (meet)spanning 24 - 24 V
Uitvoering elektrische aansluiting Stekker/koppeling

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen