false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal SZ Beschermdak AE1039/1060/1076 RAL7035

Product type: 2502500
Lev. nr.: 2502500
Artikelnr: 2850048893
EAN nr: 4028177477056

Productomschrijving
Uw prijs
€ 92,44 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121103
CBS nummer 94039010
UNSPSC nummer 39121301
Dak-/vloerelement voor kast/lessenaar
Dak-/vloerelement voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Breedte 600 mm
Diepte 210 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 600 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 210 mm
Geschikt voor buitenopstelling Ja
Geschikt voor dakbeplanking Nee
Geschikt voor vloerbeplanking Nee
Hoogte 50 mm
Kleur Grijs
Materiaal Staal
Met kabelinvoer Nee
Met ontluchting Nee
RAL-nummer 7035
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen