false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal KL Kast 300x150x120 zMPL Grondlak

Product type: 1501310
Lev. nr.: 1501310
Artikelnr: 2850048619
EAN nr: 4028177007727

Productomschrijving
Uw prijs
€ 40,45 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Klemmenkast
Klemmenkast
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Nee
Aantal aansluitklemmen 0
Aantal invoeren 12
Beschermingsgraad (IP) IP66
Breedte 300 mm
Dekselbevestiging Geschroefd
Diepte 120 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
Functiebehoud Geen
Gebruikstemperatuur -40 - 80 °C
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Lengte 150 mm
Materiaal Staal
Met deksel Ja
Met transparant deksel Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. isolatiespanning Ui 2500 V
Type invoer Wartel
Verzegelbaar Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen