false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mennekes LEGE KASTEN

Product type: 10181
Lev. nr.: 10181
Artikelnr: 2850047689
EAN nr: 4015394034131

Productomschrijving
Uw prijs
€ 394,05 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148001
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121301
Schakelkast leeg
Schakelkast leeg
Feature Feature details
Aantal deuren 1
Aantal sloten 0
Beschermingsgraad (IP) IP67
Breedte 172 mm
Diepte 107 mm
EMC-uitvoering Nee
Geschikt voor buitenopstelling Ja
Geschikt voor metrische montage Nee
Hellend dak Nee
Hoogte 341 mm
Kleur Grijs
Mastbevestiging Nee
Materiaal Kunststof
Met montageplaat Nee
Met rugzijdige deur Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met zichtdeur Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
RAL-nummer 7035
Rijgbaar Nee
Slagvastheid IK07
Uitvoering oppervlakte Geen (onbehandeld)
Vloeropstelling mogelijk Nee
Wandbevestiging Ja
Wandinbouw Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen