false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal TS 800x2200x800 1D 1MPL RAL7035

Product type: 8828500
Lev. nr.: 8828500
Artikelnr: 2850037975
EAN nr: 4028177500532

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.252,91 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121103
CBS nummer 94032080
UNSPSC nummer 39121301
Schakelkast leeg
Schakelkast leeg
Feature Feature details
Aantal deuren 1
Aantal sloten 1
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermingsgraad (NEMA) 12
Breedte 800 mm
Diepte 800 mm
EMC-uitvoering Nee
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Geschikt voor metrische montage Ja
Hellend dak Nee
Hoogte 2200 mm
Kleur Grijs
Mastbevestiging Nee
Materiaal Staal
Met montageplaat Ja
Met rugzijdige deur Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met zichtdeur Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Ja
RAL-nummer 7035
Rijgbaar Ja
Slagvastheid IK09
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Vloeropstelling mogelijk Ja
Wandbevestiging Nee
Wandinbouw Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen