text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Spelsberg Lege behuizing TK PS 2518-8f-o

Product type: TK PS 2518-8f-o
Lev. nr.: 11091101
Artikelnr: 2700184559
EAN nr: 4013902901487

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Schakelkast leeg
Schakelkast leeg
Feature Feature details
Breedte 254 mm
Wandbevestiging Ja
Hoogte 84 mm
Materiaal Kunststof
Diepte 180 mm
Vloeropstelling mogelijk Nee
Met montageplaat Nee
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met zichtdeur Nee
Kleur Grijs
Aantal deuren 0
Wandinbouw Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Met rugzijdige deur Nee
Geschikt voor metrische montage Nee
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Uitvoering oppervlakte Geen (onbehandeld)
Mastbevestiging Ja
Slagvastheid IK07
Rijgbaar Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
RAL-nummer 7035
Aantal sloten 0
EMC-uitvoering Nee
Hellend dak Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?