false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal SV AANSL.RUIMTE FORM 4B V FRVERD H=200

Product type: 9674702
Lev. nr.: 9674702
Artikelnr: 2850146936
EAN nr: 4028177606319

Productomschrijving
Uw prijs
€ 87,40 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Scheidingswand voor kast/lessenaar
Scheidingswand voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Bouwvorm Assemblageset
Breedte 300 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 600 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 800 mm
Hoogte 200 mm
Met kabelinvoer Ja
Met slot Nee
Rastermaat 12.5 mm
Uitvoering oppervlakte Verzinkt
Voor interne onderverdeling vorm 2a Ja
Voor interne onderverdeling vorm 2b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3b Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen