false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder FILTERVENTILATOR, 24M3/H, 120VAC, MT.1

Product type: 7F.50.8.120.1020
Lev. nr.: 7F.50.8.120.1020
Artikelnr: 2850046389
EAN nr: 8012823377636

Productomschrijving
Uw prijs
€ 90,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 84146000
UNSPSC nummer 39121301
Ventilator voor kast/lessenaar
Ventilator voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Aantal ventilatoren 1
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 114 mm
Dakventilator Nee
Debiet, vrijuitblazend 24 m³/h
Diepte 57 mm
EMC-uitvoering Nee
Geschikt voor 19 inch inbouw Nee
Hoogte 114 mm
Kleur Wit
Meetvermogen 13 W
Met filter Ja
Montagewijze Schroefbevestiging
RAL-nummer 7035
Recirculatieventilator Nee
Spanningstype AC
Uitgevoerd als inschuifventilator Nee
Wandinbouw Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen