text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Minkels MBM1004 VENTILATOR-UNIT 2VENT.BEKB

Merk MINKELS
Product type: MBM1004
Lev. nr.: MBM1004
Artikelnr: 2700189380
EAN nr: 8717316105559

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 163,64 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ventilator voor kast/lessenaar
Ventilator voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Dakventilator Ja
Aantal ventilatoren 2
Montagewijze Schroefbevestiging
Meetvermogen 44 W
Uitgevoerd als inschuifventilator Ja
Breedte 427 mm
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Wandinbouw Nee
Diepte 153 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Debiet, vrijuitblazend 340 m³/h
Kleur Grijs
Geschikt voor 19 inch inbouw Ja
RAL-nummer 7047
EMC-uitvoering Nee
Recirculatieventilator Ja
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V
Met filter Nee
Spanningstype AC
Hoogte 90 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?