false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rittal DK ZIJW STEEKB 2000X1000 R9005

Product type: 7816200
Lev. nr.: 7816200
Artikelnr: 2850146550
EAN nr: 4028177330955

Productomschrijving
Uw prijs
€ 193,24 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 2 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 2 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Zijwand/achterwand voor kast/lessenaar
Zijwand/achterwand voor kast/lessenaar
Feature Feature details
Geschikt als achterwand Ja
Geschikt als zijwand Ja
Geschikt voor bouwdiepte kast 1000 mm
Hoogte 2000 mm
Kleur Zwart
Materiaal Staal
Met kabelinvoer Nee
Met slot Ja
RAL-nummer 9005
Rastermaat 482.6 mm
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen