text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Harting 407 contactblok industriële connector 12 09140122732

Merk HARTING
Product type: 09140122732
Lev. nr.: 09140122732
Artikelnr: 2700758617
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,43 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Contactblok industriële connector
Contactblok industriële connector
Feature Feature details
Vorm Rechthoekig
Aantal polen 12
Contactuitvoering Contrasteker (female)
Materiaal contact inzetstuk Kunststof
Materiaal contact Overige koperlegeringen
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Overspanningscategorie III
Toegekende stootspanning 4 kV
Materiaal contactcoating Zilver
Met aardgeleider Ja
Nom. (meet)spanning 600 V
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.25 - 1.5 mm²
Contactinzetstuk zonder contacten Nee
Nom. (meet)stroom In 10 A
Met behuizing Nee
Materiaal connectorinzetstuk Thermoplast
Vervuilingsgraad 3
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Met draadbescherming Nee
Omgevingstemperatuur -40 - 125 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?