false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Harting 410 contactblok industriële connector 1 09150033001

Product type: 09150033001
Lev. nr.: 09150033001
Artikelnr: 2700348429
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,23 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Contactblok voor rechthoekige connector
Contactblok voor rechthoekige connector
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 2.5 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 2.5 - 0.14 mm²
Aantal polen 1
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Contactinzetstuk zonder contacten Nee
Contactuitvoering Pen
Diameter insteekcontact 1.6 mm
Materiaal connectorinzetstuk Thermoplast
Met aardgeleider Nee
Met draadbescherming Nee
Nom. (meet)stroom In 10 A
Omgevingstemperatuur -40 - 70 °C
Overspanningscategorie III
Toegekende stootspanning 0.8 kV
Uitvoering elektrische aansluiting Crimpaansluiting
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen