text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Phoenix Contact 1700388 STEKKER

Product type: 1700388
Lev. nr.: 1700388
Artikelnr: 2700184755
EAN nr: 4046356483414

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,75 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelconnector voor printplaatconnector
Kabelconnector voor printplaatconnector
Feature Feature details
Contactuitvoering Contrasteker (female)
Aantal insteekcontactrijen 1
Aantal insteekcontacten 3
Nom. (meet)stroom In 12 A
Vervuilingsgraad 2
Nom. (meet)spanning 250 V
Materiaal contactcoating Tin
Rastermaat aansluitingen 5.08 mm
Bedrijfstemperatuur -40 - 100 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.25 - 2.5 mm²
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Overspanningscategorie III
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.2 - 1 mm²
Met aardgeleider Nee
Verbindingswijze Printplaat naar kabel
Kleur behuizing Groen
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 0.2 - 2.5 mm²
Rastermaat contact 5.08 mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.2 - 2.5 mm²
Coating behuizing Niet van toepassing

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?