false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact MVSTBR 2,5/ 2-ST

Product type: 1792016
Lev. nr.: 1792016
Artikelnr: 2700372686
EAN nr: 4017918044497

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,21 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelconnector voor printplaatconnector
Kabelconnector voor printplaatconnector
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.2 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.25 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 0.2 - 2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.2 - 1 mm²
Aantal insteekcontactrijen 1
Aantal polen 2
Bedrijfstemperatuur -40 - 100 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Coating behuizing Niet van toepassing
Contactuitvoering Contrastekker (female)
Hoek contact/geleideraansluiting 90° (verticaal naar boven)
Kleur behuizing Groen
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contact Koper
Materiaal contactcoating Tin
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Met aardgeleider Nee
Nom. (meet)spanning 320 V
Nom. (meet)stroom In 12 A
Overspanningscategorie III
Rastermaat aansluitingen 5 mm
Rastermaat contact 5 mm
Toegekende stootspanning 4 kV
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Verbindingswijze Printplaat naar kabel
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen