false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wago Male recht rm=5mm 2-pol.

Product type: 231-132/001-000
Lev. nr.: 231-132/001-000
Artikelnr: 2700745031
EAN nr: 4044918862837

Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,00 / 100  STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 200 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 200 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Printplaatconnector
Printplaatconnector
Feature Feature details
Aantal insteekcontactrijen 1
Aantal polen 2
Banderollering (omwikkeling) Geen
Bedrijfstemperatuur -60 - 100 °C
Bevestigingswijze Soldeer
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Connectoruitvoering Vrije connector
Contactuitvoering Pen
Geschikt voor printplaatdikte 1.5 mm
Hoek printplaat/contact 90° (verticaal naar boven)
Kleur behuizing Grijs
Materiaal contactcoating Tin
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Nom. (meet)spanning 320 V
Nom. (meet)stroom In 12 A
Overspanningscategorie III
Pin-lengte 5 mm
Rastermaat aansluitingen 5 mm
Rastermaat contact 5 mm
Soort printplaatbevestiging Aansluitcontact
Toegekende stootspanning 4 kV
Uitvoering elektrische aansluiting Soldeeraansluiting
Verbindingswijze Flexibele printplaatverbinder
Vervuilingsgraad 2

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen