false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop slecht tot niet bereikbaar op zondag 15 september 2019 van 02:00 uur 'nachts tot maandagochtend 06:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Belden CONN. ECGSA-U 3000 N LO ZW

Product type: GSA-U 3000 N LO ZWAR
Lev. nr.: 933379100
Artikelnr: 2700441167
EAN nr: 4002044157425

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,56 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300310
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39121400
Rechthoekige connector, set (industrieconnector)
Rechthoekige connector, set (industrieconnector)
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75 - 0.75 mm²
Aantal polen 3
Bedrijfstemperatuur -40 - 125 °C
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd IP65
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 HB
Breedte 26 mm
Coating behuizing Niet gecoat
Contactuitvoering Contrastekker (female)
Diepte 38 mm
EMC-uitvoering Nee
Hoogte 15.8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contactcoating Tin
Montagewijze Geschroefd
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom In 6 A
Omgevingstemperatuur -40 - 125 °C
Positie kabeltoevoer Zij
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen