false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Belden STAK 20 KONTRA ST. 2P+A HIRSCHMANN

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 9ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: STAK20
Lev. nr.: 931264106
Artikelnr: 2700174786
EAN nr: 4002044214982

Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,86 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Rechthoekige connector, set (industrieconnector)
Rechthoekige connector, set (industrieconnector)
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1.5 - 1.5 mm²
Aantal insteekcontactrijen 1
Aantal polen 2
Bedrijfstemperatuur -30 - 90 °C
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd IP54
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 HB
Breedte 21.7 mm
Coating behuizing Niet gecoat
Contactuitvoering Contrastekker (female)
Diepte 65.3 mm
EMC-uitvoering Nee
Hoogte 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contact Messing
Materiaal contactcoating Tin
Montagewijze Oppervlaktemontage
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom In 10 A
Omgevingstemperatuur -30 - 90 °C
Positie kabeltoevoer Zij
Type vergrendeling Langsbeugel
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 9ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 10ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;