false (Bekijk projecten)
cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact 1662298 SACC-M12FS-5CON-PG7 PHOENIX

Product type: SACC-M12FS-5CON-PG 7
Lev. nr.: 1662298
Artikelnr: 2700100102
EAN nr: 4017918100469

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,47 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Sensor/actor connector
Sensor/actor connector
Feature Feature details
Aantal polen 5
Aderdoorsnede 0.75 mm²
Afgeschermd Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Positie kabeltoevoer Recht
Toegestane kabeldiameter 4 - 6 mm
Uitvoering Female/bus
Uitvoering aansluitsokkel voor actoren en sensoren M12
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen