text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Omron M8 CONNECTOR, 3-POLIG, RECHT, PVC, SCHROEFVERBINDING, 2 M KABEL

Merk OMRON
Product type: XS3FM8PVC3S2MEU1
Lev. nr.: XS3FM8PVC3S2MEU1
Artikelnr: 2700184181
EAN nr: 4548583378179

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Sensor/actorkabel met connector
Sensor/actorkabel met connector
Feature Feature details
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig M8
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig M8
Aantal polen 3
Kabellengte 2 m
Afgeschermd Nee
Halogeenvrij Nee
Met LED indicatie Nee
Gevulkaniseerd Nee
Uitvoering leiding Meeraderig
Positie kabeltoevoer boxzijdig Recht
Materiaal kabelmantel Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -25 - 70 °C
Type insteekcontact, behuizingzijde Female/bus
Type insteekcontact, veldzijdig Female/bus
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -25 - 70 °C
Doorgangsweerstand 40 mOhm
Kleur kabelmantel Zwart
Nom. (meet)stroom In 1 A
Materiaal contactcoating Ni/Au
Nom. (meet)spanning 125 V
Positie kabeltoevoer veldzijdig Recht

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?