false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric KABEL M.CONN.M12, FEMALE RECHT 8-P 25M

Product type: XZCP29P11L25
Lev. nr.: XZCP29P11L25
Artikelnr: 2850136952
EAN nr: 3389119620451

Productomschrijving
Uw prijs
€ 84,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102126
CBS nummer 85444290
UNSPSC nummer 39121421
Sensor/actorkabel met connector
Sensor/actorkabel met connector
Feature Feature details
Aantal polen 8
Afgeschermd Nee
Doorgangsweerstand 5 mOhm
Gevulkaniseerd Nee
Halogeenvrij Nee
Kabellengte 25 m
Kleur kabelmantel Zwart
Materiaal kabelmantel Polyurethaan (PUR)
Met LED indicatie Nee
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom In 2 A
Positie kabeltoevoer veldzijdig Recht
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -35 - 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -5 - 90 °C
Type insteekcontact, behuizingzijde Female/bus
Type insteekcontact, veldzijdig Female/bus
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig M12
Uitvoering leiding Meeraderig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen