false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Weidmuller SENSOR-ACTUATOR CABLE (ASSEMBLED), ONE END WITHOUT CONNECTOR, M12 / M8

Product type: SAIL-M8G-3-5.0U
Lev. nr.: 1824590500
Artikelnr: 2850189606
EAN nr: 4032248327065

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,41 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Sensor/actorkabel met connector
Sensor/actorkabel met connector
Feature Feature details
Aantal polen 3
Afgeschermd Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Gevulkaniseerd Nee
Halogeenvrij Ja
Kabellengte 5 m
Kleur kabelmantel Zwart
Materiaal contactcoating Au
Materiaal kabelmantel Polyurethaan (PUR)
Met LED indicatie Nee
Nom. (meet)spanning 60 V
Nom. (meet)stroom In 4 A
Positie kabeltoevoer boxzijdig Recht
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 80 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -25 - 80 °C
Type insteekcontact, behuizingzijde Male/stift
Type insteekcontact, veldzijdig Male/stift
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig M12
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig M12
Uitvoering leiding Meeraderig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen