false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager K aansluitklem voor hoofdkabel 2p DIN-rail/schroef 25-aansluitingen K22

  • Hager K aansluitklem voor hoofdkabel 2p DIN-rail/schroef 25-aansluitingen K22
Hager K aansluitklem voor hoofdkabel 2p DIN-rail/schroef 25-aansluitingen K22
Product type: K22
Lev. nr.: K22
Artikelnr: 2700348734
EAN nr: 4010330730627

Productomschrijving
Uw prijs
€ 29,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aansluitklem voor hoofdkabel
Aansluitklem voor hoofdkabel
Feature Feature details
Aanrakingsveilig Ja
Aansluitwijze Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm² 0
Aantal aansluitingen > 25 mm² 1
Aantal aansluitingen 10 mm² 0
Aantal aansluitingen 16 mm² 4
Aantal aansluitingen 25 mm² 4
Aantal aansluitingen totaal 25
Aantal polen 2
Breedte 77 mm
Diepte 44 mm
Hoogte 44 mm
Montagewijze DIN-rail/schroef
Nom. stroom 100 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen