false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager K aansluitklem voor hoofdkabel 4p DIN-rail/schroef 16-aansluitingen K28N

Product type: K28N
Lev. nr.: K28N
Artikelnr: 2700348725
EAN nr: 4010330711497

Productomschrijving
Uw prijs
€ 46,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aansluitklem voor hoofdkabel
Aansluitklem voor hoofdkabel
Feature Feature details
Aanrakingsveilig Nee
Aansluitwijze Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm² 0
Aantal aansluitingen > 25 mm² 0
Aantal aansluitingen 10 mm² 0
Aantal aansluitingen 16 mm² 4
Aantal aansluitingen 25 mm² 1
Aantal aansluitingen totaal 16
Aantal polen 4
Breedte 119 mm
Diepte 49 mm
Hoogte 62 mm
Montagewijze DIN-rail/schroef
Nom. stroom 80 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen