false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager KH aansluitklem voor hoofdkabel 4p DIN-rail/schroef 8-aansluitingen KH24C

Product type: KH24C
Lev. nr.: KH24C
Artikelnr: 2700348746
EAN nr: 3250613780197

Productomschrijving
Uw prijs
€ 22,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aansluitklem voor hoofdkabel
Aansluitklem voor hoofdkabel
Feature Feature details
Aanrakingsveilig Ja
Aansluitwijze Schroeven
Aantal aansluitingen < 6 mm² 0
Aantal aansluitingen > 25 mm² 0
Aantal aansluitingen 10 mm² 0
Aantal aansluitingen 16 mm² 16
Aantal aansluitingen 25 mm² 16
Aantal aansluitingen totaal 8
Aantal polen 4
Breedte 83 mm
Diepte 46 mm
Hoogte 66 mm
Montagewijze DIN-rail/schroef
Nom. stroom 80 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen