false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact MT aardrijgklem 0,25-0,75mm Groen/geel 3001705

Product type: 3001705
Lev. nr.: 3001705
Artikelnr: 2850044884
EAN nr: 4017918107215

Productomschrijving
Uw prijs
€ 5,68 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121005
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39121410
Aardrijgklem
Aardrijgklem
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.14 - 1.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.25 - 0.75 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 0.14 - 1.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.14 - 0.5 mm²
Aansluitpositie Zij
Aantal aansluitniveaus 2
Aantal klemposities per aansluitniveau 3
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Bedrijfstemperatuur -40 - 120 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Breedte/Rastermaat 4.2 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 30 mm
Kleur Groen/geel
Lengte 28 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Montagewijze DIN-rail 15 mm
PEN-functie mogelijk Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen